曜日別特売
#1502 ネジリ鎌 ゴールデンスター 26547685

ネジリ鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード26547685品番#1502
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

地面に這った草に最適

用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。全長(mm)280刃長(mm)125材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする