曜日別特売
#4073 万能唐鍬 ゴールデンスター 26548087

万能唐鍬

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード26548087品番#4073
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

鍛造造り

用途田・畑・果樹園等の土おこし作業に全長(mm)1050寸法(mm)1050×100×180材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする