金星
ステンレス鋼付 谷上鍬
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
26548209
品番
#5068
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
プロユースにお勧め、ステンレス本職タイプ
用途
溝掃除、畑の土寄せ作業に
全長(mm)
1510
寸法(mm)
1510×150×315
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス刃物鋼