金星
石付鉈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
26548297
品番
#1609
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
持ち運び、収納に便利なサック付き
用途
太い枝切り、枝払い
刃長(mm)
140
全長(mm)
405
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
頭質量(g)
380
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。