#1868 鍛練中厚鎌(両刃・鋼付) 闘虎 26548428

鍛練中厚鎌(両刃・鋼付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
柄長さ(mm)195
刃長(mm)175
内容量1丁注文コード26548428品番#1868
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃物鋼(青紙2号)

用途硬い草刈り用、荒草・ススキ・カヤ等の硬い雑草などに刃長(mm)175柄長さ(mm)195全長(mm)430材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする