ゴールデンスター
アルミパイプ柄 小鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
26548638
品番
#610100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
立ったままの作業ができる
用途
地面に這った草刈り
刃長(mm)
105
全長(mm)
1030
質量(g)
200
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。