#610101 アルミパイプ柄 刈払鎌 ゴールデンスター 26548647

アルミパイプ柄 刈払鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード26548647品番#610101
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

立ったままの作業ができる

用途雑草刈り、草切り刃長(mm)120全長(mm)1080質量(g)200材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする