ゴールデンスター
小鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃長(mm)
85
85
95
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26548665
品番
#1504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途
根が張った草を土ごと削る
刃長(mm)
85
全長(mm)
280
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。