#1634 小鎌 ゴールデンスター 26548683

小鎌

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃長(mm)95
内容量1丁注文コード26548683品番#1634
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。

用途根が張った草を土ごと削る刃長(mm)95全長(mm)310材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする