ゴールデンスター
特撰 鋸鎌 (小目)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
26548744
品番
#1571
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
引き切が滑らかな小目
用途
草刈り・稲刈り用
刃長(mm)
155
全長(mm)
330
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。