#1577 ステンレス改良鋸鎌 ゴールデンスター 26548769

ステンレス改良鋸鎌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード26548769品番#1577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

錆びにくいステンレス刃

用途草刈り・稲刈り用刃長(mm)160全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする