#2502 剪定型芽切鋏・直長刃 金星 26549058

剪定型芽切鋏・直長刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード26549058品番#2502
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

芽切り、枝切りも。

用途庭木・果樹剪定用。全長(mm)200刃長(mm)70材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする