曜日別特売
#3524 片手刈込鋏(金止) 兼次 26549119

片手刈込鋏(金止)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード26549119品番#3524
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

握りタイプのプロユース向け

用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)275刃長(mm)130材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: せん定に使用しました
ランドマーククールス自動車・二輪車・自転車関連業

長さがあるので、ひじょうに、刈り込みしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする