#7430 鳥よけネット ファームガーデン 26550029

#7430 鳥よけネット ファームガーデン 26550029
#7430 鳥よけネット ファームガーデン 26550029

鳥よけネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(m)2×4
内容量1個注文コード26550029品番#7430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取付ロープ3m付

用途細かい目合いで野鳥の攻撃をしっかりガード、半透明で透光率に優れた防護ネットナチュラル材質ポリエチレン目合い(mm)9×9(角目)寸法(m)2×4付属品取り付けロープ3m入り(直径3mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする