ファームガーデン
鳥よけネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(m)
2×6
2×4
2×6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550038
品番
#7431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
取付ロープ3m付
用途
細かい目合いで野鳥の攻撃をしっかりガード、半透明で透光率に優れた防護ネット
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
9×9(角目)
寸法(m)
2×6
付属品
取り付けロープ3m入り(直径3mm)