曜日別特売
#6941 防風ネット ファームガーデン 26550634

#6941 防風ネット ファームガーデン 26550634
#6941 防風ネット ファームガーデン 26550634

防風ネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
寸法(m)1.5×5
内容量1個注文コード26550634品番#6941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

日本製

用途
菜園を強風や砂ボコリ・鳥害から守り、野菜畑や果樹園を優しくガードする防風ネット
ブルー材質ポリエチレン目合い(mm)4×4寸法(m)1.5×5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする