曜日別特売
A-1740 抗菌防臭・防縮ブルゾン A-1740 コーコス信岡 26550746

抗菌防臭・防縮ブルゾン A-1740

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズEL
シールズネイビー
内容量1着注文コード26550746品番A-1740
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

綿100%は、火を使用する環境にも対応。
銀ナノ抗菌加工+液体アンモニア加工で、より進化したワークウェアに演出。

シールズネイビーサイズEL仕様前ファスナー、背当て付(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、左胸ポケット(ペン差し付)、V字ヨーク、アクションプリーツ、左袖ペン差し、内側ペン差し、肘タック、腰帯アジャスター、逆玉縁ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)、カラビル&内玉ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン胸囲(cm)128混率(%)綿100肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70アズワン品番64-4412-19生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする