ファームガーデン
防虫サンサンネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(m)
1.8×10
1.35×3
1.35×5
1.8×5
1.8×10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550783
品番
#7097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
アルミライン入り
用途
家庭菜園の強い味方、虫を通さず大切な作物をすくすく育てます。
色
透明
材質
ポリエチレン(アルミライン入り)
目合い(mm)
1×1
透光率(%)
約87~90
寸法(m)
1.8×10