HACBAABZ12809 アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 26551946

 

HACBAABZ12809 アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 26551946
HACBAABZ12809 アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 26551946
HACBAABZ12809 アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 26551946

アルミ面格子ヒシクロス格子(ブロンズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
高さ(mm)1020
幅(mm)1436
内容量1個注文コード26551946品番HACBAABZ12809
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。

幅(mm)1436高さ(mm)1020適合木造種別九州・四国間材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブロンズ調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー呼称高9呼称幅128(4.4尺)/Z12
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする