曜日別特売
SCA2-L2T-00-80B-200-E0-R-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-80B~) CKD 26552087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-L2T-00-80B-200-E0-R-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-80B~) CKD 26552087
SCA2-L2T-00-80B-200-E0-R-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-80B~) CKD 26552087
SCA2-L2T-00-80B-200-E0-R-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-80B~) CKD 26552087
SCA2-L2T-00-80B-200-E0-R-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-80B~) CKD 26552087
SCA2-L2T-00-80B-200-E0-R-I セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-80B~) CKD 26552087

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-80B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード26552087品番SCA2-L2T-00-80B-200-E0-R-I
参考基準価格(税別)¥90,820販売価格(税込)¥93,105
販売価格(税別)
84,641
ストローク(mm)200作動方式複動系チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする