曜日別特売
A-1745 抗菌防臭・防縮ワンタックフィッシング A-1745 コーコス信岡 26552207

抗菌防臭・防縮ワンタックフィッシング A-1745

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメルベージュ
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード26552207品番A-1745
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
キャメルベージュ股下(cm)80ウエスト(cm)76種別ワンタックフィッシング混率(%)綿100アズワン品番64-4413-72生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする