付属品取付ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板、(ケーシング)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)亜鉛メッキ鋼板、(電装蓋)亜鉛メッキ鋼板、(羽根)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(スプリング)SUSバネ用鋼材、(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.7周波数(Hz)50、60電流(A)0.35、0.36消費電力(W)33、35定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)37、36端子(SL)AC300V 20A風量(m3/h)【 0Pa】270、260