DVF-20MQB ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア 26559243

ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26559243品番DVF-20MQB
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層質量(kg)6.1周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 20A色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする