曜日別特売
DVF-T18RVS ダクト用換気扇 東芝キヤリア 26560038

ダクト用換気扇

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)30、32.5材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板注文コード26560038品番DVF-T18RVS
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60消費電力(W)30、32.5電流(A)0.30、0.33質量(kg)4.4風量(m3/h)【 0Pa】235、230騒音値(dB)34、33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする