DVF-T23FVD ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア 26560196

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)(強)83・94、(弱)56・61
(強)83・94、(弱)56・61
(強)102・113、(弱)48.5・48.5
内容量1個注文コード26560196品番DVF-T23FVD
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)83・94、(弱)56・61電流(A)(強)0.84・0.94、(弱)0.56・0.62質量(kg)9.1風量(m3/h)【 0Pa】(強)595・550、(弱)475・440騒音値(dB)(強)46・44.5、(弱)40.5・39.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする