曜日別特売
DVF-XT14CDA ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア 26560318

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)(強)16・20、(弱)7.8・7.9
(強)16・20、(弱)7.8・7.9
10.1、11.6
(強)10.1・11.6、(弱)5.3・5.8
(強)10.1・11.6、(弱)3.2・3.6
17.5、18.5
(強)18・20、(弱)13・12.5
(強)11.5・13、(弱)7.8・7.5
21.0、24.5
(強)19.5・21.5、(弱)14.5・14.5
115、13
内容量1個注文コード26560318品番DVF-XT14CDA
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板色調(本体枠)N11モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)16・20、(弱)7.8・7.9電流(A)(強)0.17・0.20、(弱)0.10・0.12質量(kg)2.1風量(m3/h)【 0Pa】(強)190・190、(弱)86・78騒音値(dB)(強)33・33、(弱)17.5・17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする