曜日別特売
DVF-XT14CX ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア 26560363

ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)115、13
115、13
10.1、11.6
(強)10.1・11.6、(弱)5.3・5.8
(強)10.1・11.6、(弱)3.2・3.6
17.5、18.5
(強)16・20、(弱)7.8・7.9
(強)18・20、(弱)13・12.5
(強)11.5・13、(弱)7.8・7.5
21.0、24.5
(強)19.5・21.5、(弱)14.5・14.5
内容量1個注文コード26560363品番DVF-XT14CX
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板色調(本体枠)N11モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60消費電力(W)115、13電流(A)0.12、0.13質量(kg)2.1風量(m3/h)【 0Pa】152、155騒音値(dB)27.5、28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする