曜日別特売
DVS-150SXUK ストレートダクトファン(消音厨房形) 東芝キヤリア 26560862

ストレートダクトファン(消音厨房形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)454、587
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手)
内容量1個注文コード26560862品番DVS-150SXUK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥258,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手)質量(kg)28.8消費電力(W)454、587回転数(min-1[r.p.m])1220、1250定格電圧(V)単相100付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本材質(本体枠)ステンレス鋼板、(点検蓋)ステンレス鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ドレンパン)ステンレス鋼板、(ドレン抜き)ステンレス鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板(塗装)、アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音板)グラスウール、ガラスクロス周波数(Hz)50、60最大電流(A)4.69、5.95モーター4極コンデンサー誘導電動機起動電流(A)10.1、9.7騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】46、45.5、【吸込側】57、57公称出力(W)300極数(P)4最大風量(m3/h)1820、1816
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする