曜日別特売
DVS-150SY2 ストレートダクトファン(消音耐湿形) 東芝キヤリア 26560878

ストレートダクトファン(消音耐湿形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)60、72
質量(kg)10.5
騒音値(50/60Hz)(dB)【側面】28、29.5、【吸込側】38、38
【側面】28、29.5、【吸込側】38、38
【側面】35.5、46.5、【吸込側】46.5、47.5
【側面】28.5、30、【吸込側】39、39.5
公称出力(W)300
内容量1個注文コード26560878品番DVS-150SY2
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種定格電圧(V)単相100極数(P)4公称出力(W)300周波数(Hz)50、60消費電力(W)60、72最大電流(A)0.64、0.74最大風量(m3/h)460、465回転数(min-1[r.p.m])1160、1185起動電流(A)0.98、1.0静圧(Pa)59、69質量(kg)10.5騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】28、29.5、【吸込側】38、38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする