曜日別特売
DVS-180TK ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリア 26560923

ストレートダクトファン(静音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手)定格電圧(V)三相200消費電力(W)507、740注文コード26560923品番DVS-180TK
参考基準価格(税別)¥164,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手)付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本質量(kg)28.5周波数(Hz)50、60消費電力(W)507、740材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス回転数(min-1[r.p.m])1362、1529定格電圧(V)三相200最大電流(A)2.47、3.08モーター4極三相誘導電動機起動電流(A)10、10騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】48、50、【吸込側】54、56公称出力(W)550極数(P)4最大風量(m3/h)2330、2528
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする