DVS-300TX ストレートダクトファン(厨房形) 東芝キヤリア 26560957

ストレートダクトファン(厨房形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)900、1370
内容量1個注文コード26560957品番DVS-300TX
参考基準価格(税別)¥492,500販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
適合場所厨房材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板質量(kg)39周波数(Hz)50、60消費電力(W)900、1370回転数(min-1[r.p.m])1420、1650表面処理(羽根)電着塗装最大電流(A)4.2、5.5モーター三相誘導電動機 H種 4極騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70起動電流(A)27.0、25.0最大風量(m3/h)3600、4200静圧(Pa)200、460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする