羽根寸法(cm)17(#1 1/4番手)付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ8本質量(kg)10.1周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)66・77、(弱)30.5・31材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス回転数(min-1[r.p.m])(強)1225・1290、(弱)725・665定格電圧(V)単相100最大電流(A)(強)0.71・0.78、(弱)0.32・0.33モーター4極コンデンサー誘導電動機起動電流(A)(強)1.18・1.14、(弱)0.41・0.39騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)31・31.5、(弱)18.5・18、【吸込側】(強)40.5・41、(弱)24.5・22.5公称出力(W)20極数(P)4最大風量(m3/h)(強)519・523、(弱)282・261