羽根寸法(cm)18(#1 1/4番手)質量(kg)13.2消費電力(W)87.5、105回転数(min-1[r.p.m])1095、1060定格電圧(V)単相100付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本材質(本体枠)ステンレス鋼板、(点検蓋)ステンレス鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ドレンパン)ステンレス鋼板、(ドレン抜き)ステンレス鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板(塗装)、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音板)グラスウール、ガラスクロス周波数(Hz)50、60最大電流(A)0.88、1.06モーター4極コンデンサー誘導電動機起動電流(A)1.37、1.32騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】36、35、【吸込側】45.5、43.5公称出力(W)45極数(P)4最大風量(m3/h)677、632