適合場所厨房材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板質量(kg)84周波数(Hz)50、60消費電力(W)1720、2620回転数(min-1[r.p.m])1430、1665表面処理(羽根)電着塗装最大電流(A)7.8、10.0モーター三相誘導電動機 H種 4極騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70起動電流(A)54.0、50.0最大風量(m3/h)7000、8000静圧(Pa)200、460