曜日別特売
DVS-90TUK ストレートダクトファン(消音形) 東芝キヤリア 26561194

ストレートダクトファン(消音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)(強)185・259、(弱)110・118
(強)185・259、(弱)110・118
(強)210・313、(弱)173・200
(強)191・289、(弱)137・162
(強)121・140、(弱)64.5・68
(強)145・176、(弱)74・79
(強)132・168、(弱)69・76
(強)195・275、(弱)153・160
(強)369・426、(弱)174・178
(強)343・426、(弱)164・173
(強)448・560、(弱)201・215
(強)394・543、(弱)235・271
498、734
(強)65・76、(弱)30・31
(強)81・106、(弱)48・51
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手)
内容量1個注文コード26561194品番DVS-90TUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥158,400販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手)付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個質量(kg)22.8周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)185・259、(弱)110・118材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス回転数(min-1[r.p.m])(強)1250・1265、(弱)850・745定格電圧(V)単相200最大電流(A)(強)0.59・0.83、(弱)0.35・0.39モーター4極三相誘導電動機起動電流(A)(強)1.62・1.52、(弱)0.54・0.51騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)39・39、(弱)27・24、【吸込側】(強)42.5・41.5、(弱)30.5・27公称出力(W)120極数(P)4最大風量(m3/h)(強)1173・1117、(弱)743・648
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする