曜日別特売
RF-1 レンジフードファン用浅形用グリスフィルター 東芝キヤリア 26562454

レンジフードファン用浅形用グリスフィルター

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード26562454品番RF-1
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。

適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属)材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層表面処理(外枠)アクリル塗装色調(外枠)マンセル5F2.5/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする