東芝キヤリア
レンジフードファン用前幕板(標準、自動タイプ用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
599
599
749
899
寸法A(mm)
585
485
585
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562883
品番
RM-670MS
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
表面処理
(前幕板)シリコン被覆
色調
(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
寸法A(mm)
585
寸法B(mm)
599
寸法C(mm)
576