曜日別特売
RW-2 レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー 東芝キヤリア 26563093

レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26563093品番RW-2
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。

付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8表面処理(取付板)メラミン塗装色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする