曜日別特売
HACAAAKZ07403 アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL) 26563207

 

HACAAAKZ07403 アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL) 26563207
HACAAAKZ07403 アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL) 26563207
HACAAAKZ07403 アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL) 26563207

アルミ面格子A型(シャイングレー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
高さ(mm)420
幅(mm)1020
内容量1個注文コード26563207品番HACAAAKZ07403
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

幅(mm)1020高さ(mm)420付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造種別関東間材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスシャイングレー呼称高3呼称幅074(3.0尺)/Z07
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする