曜日別特売
VFE-125FP 空調換気扇(天井カセット形) 東芝キヤリア 26563547

空調換気扇(天井カセット形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)(強)43・47、(弱)31・32
内容量1個注文コード26563547品番VFE-125FP
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質(外枠)亜鉛鉄板、(化粧枠)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PS樹脂、(熱交換器)和紙、(羽根(排気側))ABS樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)PP樹脂、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 20A付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)43・47、(弱)31・32電流(A)(強)0.44・0.48、(弱)0.32・0.36風量(m3/h)【給気】(強)125・125、(弱)75・75、【排気】(強)125・125、(弱)75・75質量(kg)8.5温度交換効率(%)(強)70・70、(弱)74・74騒音値(dB)(50/60Hz)(強)37・37、(弱)26・26仕様有効換気量率50%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする