材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 7A付属品吊下金具 4個、FTネジ(Φ4×12L) 8本、取付ネジ(Φ4.2×14L) 6本、ゴムクッション(吊下金具用) 8個、平座金(吊下金具用) 8個、ダクト接続口(セパレート排気用、4口~6口給気用) 4個方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)52・60、(弱)39・44、(弱)24・26質量(kg)12.6電流(A)(強)0.51・0.61、(弱)0.39・0.45、(弱)0.24・0.26