曜日別特売
VFH-20SC 一般換気扇インテリア格子タイプ 東芝キヤリア 26563723

一般換気扇インテリア格子タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7注文コード26563723品番VFH-20SC
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7電源コード7A 125V方式連動式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)20、22電流(A)0.22、0.23風量(m3/h)486、498騒音値(dB)35.5、36質量(kg)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26563906
2020-09-02
用途: 部屋の換気
浪花屋酒店卸売・小売業

引きひもスイッチであるけれども快適に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする