東芝キヤリア
パイプ用ファン風量形(大風量形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
消費電力(W)
4.4、5.4
4.4、5.4
6、7.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26564177
品番
VFP-12R4
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調
(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
付属品
木ねじ 2本
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
4.4、5.4
電流(A)
0.045、0.055
質量(kg)
0.7
風量(m
3
/h)
【0Pa】167、174
騒音値(dB)(50/60Hz)
27.5、28.5