東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形(同時給排)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26564256
品番
VFP-12XD
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂
質量(kg)
1.2(本体のみ)、2.0(部材含む)
電流(A)
0.09、0.10
消費電力(W)
11、12
定格電圧(V)
100
方式
同時給排式
定格周波数(Hz)
50、60
騒音値(dB)
29、29
適合パイプ径(Φmm)
170
風量(m
3
/h)
100、100