曜日別特売
VFP-14JD パイプ用ファン圧力形(同時給排) 東芝キヤリア 26564362

パイプ用ファン圧力形(同時給排)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個風量(m3/h)【給気】(14帖設定)32・32.5、(12帖設定)30・26.5、(冬モード設定)21・20、【排気】(14帖設定)37・38、(12帖設定)34・31、(冬モード設定)24.5・23.5注文コード26564362品番VFP-14JD
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂質量(kg)2.3消費電力(W)(14帖設定)12・13、(12帖設定)11・11、(冬モード設定)6.5・7スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A定格電圧(V)100方式同時給排式定格周波数(Hz)(14帖設定)50・60、(12帖設定)50・60、(冬モード設定)50・60モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL・2P)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-風量(m3/h)【給気】(14帖設定)32・32.5、(12帖設定)30・26.5、(冬モード設定)21・20、【排気】(14帖設定)37・38、(12帖設定)34・31、(冬モード設定)24.5・23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(14帖設定)34.5・35、(12帖設定)32.5・30、(冬モード設定)23・22.5有効換気量(m3/h)(14帖設定)33・34、(12帖設定)30.5・27.5、(冬モード設定)21・20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする