VFP-8ZP4 パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア 26564755

パイプ用ファン圧力形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
消費電力(W)2.7、3.1
風量(m3/h)【0Pa】48、52
【0Pa】48、52
【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
内容量1個注文コード26564755品番VFP-8ZP4
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂質量(kg)0.7電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1スイッチAC125V 1A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする