材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂質量(kg)0.7電流(A)0.035、0.043消費電力(W)3.5、4.0スイッチAC125V 1A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5