VFP-8ZS4 パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア 26564782

パイプ用ファン圧力形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)2.7、3.1
風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
【0Pa】48、52
内容量1個注文コード26564782品番VFP-8ZS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.6電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする