VFR-63LJB(K) レンジフードファン深形 東芝キヤリア 26565053

レンジフードファン深形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)(強)72・81、(中)45・45、(小)37・36色調(本体)マンセルN1.5注文コード26565053品番VFR-63LJB(K)
参考基準価格(税別)¥123,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ファンケース)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)亜鉛めっき鋼板、(幕板)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板、(直角ジョイント)亜鉛めっき鋼板、(給気連動用コード)耐熱ビニル線質量(kg)13.4消費電力(W)(強)72・81、(中)45・45、(小)37・36スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(小)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟騒音値(dB)(強)41・40、(中)26.5・26、(小)15.5・15ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40Wプラグ2極設置型電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード0.75mm2 3心色調(本体)マンセルN1.5風量(m3/h)【 0Pa】(強)600・580、(中)330・315、(小)210・190静圧(Pa)【420m3/h】(強)120・130、【200m3/h】(中)65・60、【 100m3/h】(小)50・35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26565114
2020-01-21
用途: 自宅の取替え
電気・ガス・熱供給・水道業

保証書がない。不具合があったら対処方法を教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする