付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ファンケース)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(幕板)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板、(アース端子)黄銅板、(直角ジョイント)亜鉛めっき鋼板、(給気連動用コード)耐熱ビニル線質量(kg)17.1消費電力(W)(強)85・95、(中)53・54、(小)39・38.5スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(小)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟騒音値(dB)(強)43・42、(中)29・28、(小)15.5・15ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】(強)660・630、(中)375・355、(小)210・190